Beli breathing apparatus di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONATA SCBA Breathing ApparatusDeskripsi:SCBA Breathing Apparatus 6L Tonata / Steel 6 LtrSelf Contained Breathing Apparatus SCBA merupakan alat bantu pernafasan. Alat ini digunakan pada saat melakukan pekerjaan seperti penyelamatan pada saat terjadi kebakaran. Juga dapat digunakan pada saat melakukan pekerjaan yang berada dilokasi yang terpapar gas bebahaya. Selain digunakan untuk alat bantu pernafasan ketika penyelamatan kebakaran dan paparan gas berbahaya, SCBA juga dapat digunakan sebagai alat keselamatan kapal atau Marine Safety.Dilengkapi alat pengingat apabila tekanan oksigen menipisInclude :Full Face Mask, Selang, Tabung ( sudah dengan isi ), manual book, Box Hard Case, dan Certificate.
- HONEYWELL Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) (Tabung Oksigen Pemadam)Deskripsi:Honeywell T8000 SCBA-805MLK-T adalah Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) yang dirancang untuk menyediakan produk keamanan yang unggul dan efektif untuk perlindungan pernapasan dalam pemadaman kebakaran dan penggunaan industri yang sesuai dengan EN137, Klasifikasi Tipe II. The SCBA T8000 SCBA-805MLK-T dari Honeywell memahami keadaan Petugas Pemadam Kebakaran dalam kondisi panas tinggi. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan perlindungan terbaik terhadap keadaan tak terduga yang berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan.atribut:
- Volume (L): 6.8
- Backplate: Flame Retardant Polyramid-Fibre Glass
- Harness: Nomex + Kevlar
- Clynder Strap: Nomex
- Demand Valve: PBT/PC Dilapasi Rubber
- Skirt and Inner Mask Material: EPDM
- Cylinder: Composite with Alumunium Liner
- Product Number: SCBA-805MLK-T
- Visor: PC class 3 with Anti-Scratch
- Draeger Breathing Apparatus SCBADeskripsi:The Drager PSS 3000 is a high performing breathing apparatus for firefighters. Combining comfort with exceptional pneumatic performance, it is designed for applications where simplicity and ease of use are key essentials. Lightweight yet robust, and easy to don, this advanced breathing apparatus provides dependable breathing protection.Components:1) PSS3000 Backplate c/w Lung Demand Valve (LDV) and EVA Padded harness with Aramid webbing2) Carbon Composite Cylinder Completely with EFV Valve for protection and pressure gauge (to monitor the pressure inside the cylinder)3) FPS7000 Facemask with 5-point harness with a large contact surface area at the back of the head4) SCBA Box: Hard case plastic molding
- MSA Self-Contained Breathing ApparatusDeskripsi:Overall, the M1 breathing apparatus represents the most advanced, ergonomic and modular SCBA system on the market which was designed and developed side-by-side with firefighters. This all-new breathing apparatus platform includes several innovative and customizable features that help to enhance hygiene and improve comfort.Part Numbers :10248005 – Backplate with fixed LDGV and Holder, Fixed Waistblet, Advance harness10202909 – G1 Facepiece (Medium) Poly Coated Lens, Hycar Inner, 5-point Rubber Head Harness with Rubber Neck Strap.10162332 - BTIC Composite cylinder 6.8-300 bar w/o gauge, 15 yr10126797 – SCBA Standard Carry Case (Hardcase)
- HIPROTECT Self Contained Breathing ApparatusDeskripsi:-Self Contained breathing apparatus membantu untuk melakukan pernafasan terutama ketika dalam keadaan atau peristiwa berbahaya. Alat ini dibuat untuk penggunaan di darat dan juga di bawah air.-Sertifikat ccs atau ceatribut:
- Material: Steel
- Pressure (MPa): 30
- Air Deposit (L): 1800
- Alarm Pressure (MPa): 5 to 6
- Variable Include: Fullface, Backing, Gas Cylinder, Medium Pressure Pipe Assembly, Hight Pressure Connector, Possitive Pressure Air Control Device, Pressure Relief Valve Assembly.
- Color: Yellow
- Dimensions (cm): 43x71x29
- Size (L): 6
- Endlessafe Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) (Tabung Oksigen Pemadam)Deskripsi:Self Contained Breathing Apparatus atau disingkat SCBA merupkan alat bantu pernafasan yang biasa digunakan dalam keadaan darurat. SCBA merupakan salah alat yang perlu di sediakan di setiap gedung, sehingga apabila ada kejadian kebakaran yg membuat kondisi sulit bernafas penghuni gedung tersebut bisa menggunakannya.atribut:
- Size (L): 6.8
- Material: Alluminium Alloy
- Working Pressure (MPa): 30
- Air Deposito (L): 2040
- Duration (minute): 50-61
- Kaen Breathing Apparatus SCBAatribut:
- Air Deposit (L): 2040
- Cylinder Material: Steel
- Include: Full face mask, Backing, Gas cylinder, valve, medium pressure pipe, assembly, High-pressure connector, Positive pressure air control device, pressure relief valve assembly, box
- Period (minute): 50-60
- Standard Certificate: CE EN 14593-1
- Volume (L): 6
- Working Pressure (MPa): 30
- Kaen Breathing Apparatusatribut:
- Working Pressure (MPa): 30
- Working Pressure (Bar): 300
- Standard: CE EN 14593-1
- HONEYWELL NORTH Industrial SCBA Systematribut:
- UNSPSC: 46182004
- Country of Origin: USA (subject to change)
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SCBA & Breathing Air CylinderDeskripsi:These Air Systems International SCBA (self-contained breathing apparatus) breathing-air cylinders provide clean, breathable air to workers in IDLH (immediately dangerous to life or health) and non-IDLH environments. The cylinder connects to a tube to deliver air to a facepiece or mask. Cylinder size determines how long the cylinder can be used before it needs to be recharged.atribut:
- UNSPSC: 46182002
- Standards: DOT/TC Approved
- Includes: CGA347 Valve
- For use with: Small MP-4 Series Carts
- System Type: SAR System
- Cylinder Color: Gray
- Cylinder Duration (minute): 60
- Cylinder Material: Carbon Fiber
- Cylinder Pressure (psi): 4500
- Pre-Filled: No
- DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Firesuit Premium Red (Pakaian/Baju Damkar)atribut:
- Certificate: HAKI, Balai Besar Tekstil Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, and SUCOFINDO
- Color: Red
- Composition: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
- Model: Inherent Flame Resistant Two Pieces
- Protective Features: Flame Resistant, Antistatic, Oil Resistant, Water Repellent
- Safety Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
- Scotlight: 3M Flame Resistant
- Structure: 4 Ply
- Weave: Twill
- Zipper: YKK Gold
- monotaro.id Hexagonal Flange NutDeskripsi:FLANGE NUT M12 - 1,25- Untuk Baut M12 (Baut 17)- Pitch (Drat) 1,25- Kunci Pas 17- Shield +- Material Besi Galvanis- Finishing Yellow Zinc Platedatribut:
- Size: M12
- Finishing: Yellow Zinc Plated
- Material: Besi Galvanis
- Pitch: 1.25
- Use for: Bolt M12
- KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)atribut:
- Dimensions (mm): 200x200x60
- Type: Faceshield Mounted
- Color: Clear
- YEAN Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)Deskripsi:Tabung alat bantu pernafasan dalam keadaan darurat kekurangan oksigen, menyelamatkan korbanatribut:
- Material: Steel
- Dimensions (cm): 43x71x29
- MSA SCBA (Respirator)atribut:
- Type: EN Standard (Type II)
- High Pressure Connection (bar): 300
- Non Brand Fire Clothes (Baju Pemadam)Deskripsi:Baju tahan panas, baju pemadam kebakaranatribut:
- Color: Orange
- Endlessafe Fireman Suiteatribut:
- Structure: 4 Layers
- Type: Detachable
- Thermal barrier layer: 300g thermal insulation cotton
- Lining Flame Retardant Property: Damaged length<100mm, after flame time≤2S
- Fabric Strength: Tearing strength≥40N, breaking strength≥600N
- Outlayer: Oil resistant flame retardant cotton satin
- Draeger FPS 7000 SCBA Full Face Maskatribut:
- Part Number: R56331
- Approval: EN 136 Class. 3, EN 137 type 2, NIOSH (some versions); NFPA 1981: 2013 EditioN
- Body Material: Ethylene Propylene Diene Monomer rubber (EPDM)
- Type: Medium Mask Silicone
- Visor Material: Polycarbonate (PC)
Daftar Harga breathing apparatus Terbaru October 2026
| TONATA SCBA Breathing Apparatus | Rp7.599.900 |
| HONEYWELL Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) (Tabung Oksigen Pemadam) | Rp24.999.900 |
| Draeger Breathing Apparatus SCBA | Rp43.999.900 |
| MSA Self-Contained Breathing Apparatus | Rp35.999.900 |
| HIPROTECT Self Contained Breathing Apparatus | Rp8.399.900 |
| Endlessafe Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) (Tabung Oksigen Pemadam) | Rp8.899.900 |
| Kaen Breathing Apparatus SCBA | Rp5.599.900 |
| Kaen Breathing Apparatus | Rp5.499.900 |
| HONEYWELL NORTH Industrial SCBA System | Rp26.999.900 |
| AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SCBA & Breathing Air Cylinder | Rp86.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/TONATA%20SCBA%20Breathing%20Apparatus/1pP111129061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Lain%20-%20lain/HONEYWELL%20Self%20Contained%20Breathing%20Apparatus%20(SCBA)%20(Tabung%20Oksigen%20Pemadam)/j0P107785684-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20Breathing%20Apparatus%20SCBA/f6P111916546-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/MSA%20Self-Contained%20Breathing%20Apparatus/08P109101008-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/HIPROTECT%20Self%20Contained%20Breathing%20Apparatus/1sP107563064-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Lain%20-%20lain/Endlessafe%20Self-Contained%20Breathing%20Apparatus%20(SCBA)%20(Tabung%20Oksigen%20Pemadam)/b1P107315397-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Kaen%20Breathing%20Apparatus%20SCBA/foP111916564-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Kaen%20Breathing%20Apparatus/htP108185641-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Tas%20Darurat%20%26%20Set/HONEYWELL%20NORTH%20Industrial%20SCBA%20System/iiP110181666-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/AIR%20SYSTEMS%20INTERNATIONAL%20SCBA%20%26%20Breathing%20Air%20Cylinder/7jP110194271-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/DEFENDEREXTRA%20NEWNOMEXIIIA%20Firesuit%20Premium%20Red%20(Pakaian%2FBaju%20Damkar)/coP111314456-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20Compressed%20Air%20Cylinder/csP104663460-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Lanyard%20(Tipe%20Dua%20Lanyard)/KRISBOW%20Tali%20Pengaman%20Positioning%20Single%20Hook/4wP104573176-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Pelindung%20Wajah/Jenis%20Tertutup/KRISBOW%20Face%20Shield%20with%20Visor%20(Pelindung%20Wajah)/32P101516110-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Lain%20-%20lain/YEAN%20Self%20Contained%20Breathing%20Apparatus%20(SCBA)/94P104822328-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/MSA%20SCBA%20(Respirator)/P101575520-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/Non%20Brand%20Fire%20Clothes%20(Baju%20Pemadam)/19P104822045-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/Wearpack%20Pelindung/Endlessafe%20Fireman%20Suite/csP106652460-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Draeger%20FPS%207000%20SCBA%20Full%20Face%20Mask/alP104663381-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)